Courroies crantées métriques Optibelt 380 AT10 / 700
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :380 AT10 / 700
Rubix :0314-1327103
Fabricant :1721967
EAN :4014486139525


Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 700 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE AT10 700 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 700 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 70 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,05 € HT
/ 380 millimètres
598,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h