Courroies crantées métriques Optibelt 100 T5 STAHL00ZA
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :100 T5 STAHL00ZA
Rubix :0314-1319747
Fabricant :100T5STAHL00ZA
EAN :4014486015454




Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 100 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 100 T5 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies dentées au mètre (enfin) ou soudées sans fin
Points forts
Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 100 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 200 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,92 € HT
/ mètre
136,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours