Courroies crantées métriques Optibelt 20 DT5 / 590

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 DT5 / 590
Rubix :0314-1314656
Fabricant :1915900
EAN :4014486066081
COURROIE DENTEE 20 DT5 590 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive590 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 DT5 590 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive590 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents118
Hauteur3,4 mm
32,03 € HT
/ unité
38,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours