Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT10 / 1500
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 AT10 / 1500
Rubix :0314-1235754
Fabricant :1518474
EAN :4014486141603





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1500 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT10 1500 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1500 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 150 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,04 € HT
/ unité
91,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours