Courroies crantées métriques Optibelt 25 DT10 / 660

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :25 DT10 / 660
Rubix :0314-1314778
Fabricant :1914978
EAN :4014486149272
COURROIE DENTEE 25 DT10 660 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive660 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 DT10 660 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive660 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents66
Hauteur7 mm
44,16 € HT
/ unité
52,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours