Courroies crantées métriques Optibelt 50 T10 / 350

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :50 T10 / 350
Rubix :0314-1314529
Fabricant :1986718
EAN :4014486083422
COURROIE DENTEE 50 T10 350 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive350 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 T10 350 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive350 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents35
Hauteur4,5 mm
48,56 HT
/ unité
58,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours