Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT10 / 1350

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 AT10 / 1350
Rubix :0314-1235749
Fabricant :1985414
EAN :4014486141184
COURROIE DENTEE 25 AT10 1350 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1350 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT10 1350 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1350 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents135
Hauteur5 mm
71,69 € HT
/ unité
86,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours