Courroies crantées métriques Optibelt 32 T20 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T20
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :32 T20 -ST
Rubix :0314-1319753
Fabricant :1725838
EAN :4014486090789




Résumé technique
| Profil | t20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 T20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies dentées au mètre (enfin) ou soudées en continu
Informations techniques
Attributs
| Profil | t20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 50 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,29 € HT
/ mètre
66,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours