Courroies crantées métriques Optibelt 16 T5 / 420

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T5 / 420
Rubix :0314-1235498
Fabricant :1775175
EAN :4014486017755
COURROIE DENTEE 16 T5 420 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive420 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 420 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive420 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents84
Hauteur2,2 mm
16,20 HT
/ unité
19,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours