Courroies crantées métriques Optibelt 50 T10 / 660

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :50 T10 / 660
Rubix :0314-1236495
Fabricant :1989895
EAN :4014486084542
COURROIE DENTEE 50 T10 660 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive660 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 T10 660 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive660 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents66
Hauteur4,5 mm
60,03 € HT
/ unité
72,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours