Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT10 / 1150

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 AT10 / 1150
Rubix :0314-1235114
Fabricant :1605633
EAN :4014486140590
COURROIE DENTEE 12 AT10 1150 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1150 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT10 1150 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1150 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents115
Hauteur5 mm
36,32 € HT
/ unité
43,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours