Courroies crantées métriques Optibelt 8 AT3 / 270 AP

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :8 AT3 / 270 AP
Rubix :0314-1384441
Fabricant :1027634
EAN :4044978003492
COURROIE DENTEE 8 AT3 270 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive270 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT3 270 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Courroie crantée Optibelt ALPHA POWER profil AT3 en polyuréthane (PU) avec âme en acier. Pas 3 mm, longueur 270 mm et 90 dents.

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive270 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane (pu)
Angle de dent50 °
Nombre de dents90
Matériau d'armatureacier
Hauteur1,9 mm
15,16 € HT
/ unité
18,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours