Courroies crantées métriques Optibelt 20 DT5 / 500

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 DT5 / 500
Rubix :0314-1314632
Fabricant :1928868
EAN :4014486065817
COURROIE DENTEE 20 DT5 500 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive500 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 DT5 500 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive500 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents100
Hauteur3,4 mm
28,50 € HT
/ unité
34,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours