Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT10 / 1210
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 AT10 / 1210
Rubix :0314-1235544
Fabricant :1952252
EAN :4014486140774





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1210 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT10 1210 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1210 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 121 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,72 € HT
/ unité
65,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours