Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT10 / 610

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :16 AT10 / 610
Rubix :0314-1235359
Fabricant :AT10 610 1677ZA
EAN :4014486139310
COURROIE DENTEE 16 AT10 610 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Résumé technique
Profilat10
Longueur primitive610 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT10 610 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive610 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents61
Hauteur5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,49 HT
/ unité
31,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours