Courroies crantées métriques Optibelt 12 T2,5 / 150
optibelt ALPHA TORQUE T2,5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :12 T2,5 / 150
Rubix :0314-1314494
Fabricant :1969478
EAN :4014486830842


Résumé technique
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 150 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T2,5 150 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 150 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 2,5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 60 |
| Hauteur | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,11 € HT
/ unité
27,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours