Courroies crantées métriques Optibelt 32 DT10 / 1000 AP

optibelt ALPHA POWER DT10

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :32 DT10 / 1000 AP
Rubix :0314-1314385
Fabricant :DT10 1000 3277TA
EAN :4014486392715
COURROIE DENTEE 32 DT10 1000 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER
Résumé technique
Profildt10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 DT10 1000 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate dentée double haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents100
Matériau d'armatureacier
Hauteur7 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,71 HT
/ unité
110,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours