Courroies crantées HTD Optibelt 8M 20 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :8M 20 -ST
Rubix :0314-1319693
Fabricant :1641256
EAN :4014486052428




Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 8M LARG.20MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Open Ended Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 125 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,34 € HT
/ mètre
49,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h