Références
Optibelt :486 3M 15
Rubix :0314-1309625
Fabricant :1868155
EAN :4014486041743





Résumé technique
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 486 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 486 3M 15 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 486 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 162 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,43 € HT
/ unité
12,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours