Courroies crantées en pouces Gates 210 L 100

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :210 L 100
Rubix :7608-1146927
Fabricant :925733021
EAN :5412571224887
COURROIE DENTEE 210 L 100 POWERGRIP

Résumé technique

Profill
Longueur primitive21 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 210 L 100 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive21 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (âme de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents56
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)533,4 mm
16,37 € HT
/ unité
19,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours