Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT5 / 1100
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :16 DT5 / 1100
Rubix :0314-1235394
Fabricant :1596308
EAN :4014486067064





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1100 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT5 1100 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1100 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 220 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,94 € HT
/ unité
49,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours