Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 1420

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 AT10 / 1420
Rubix :0314-1236282
Fabricant :1623828
EAN :4014486141436
COURROIE DENTEE 32 AT10 1420 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1420 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 1420 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1420 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents142
Hauteur5 mm
89,83 HT
/ unité
107,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours