Courroies crantées métriques Optibelt 25 T10 / 720

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 T10 / 720
Rubix :0314-1048031
Fabricant :1811460
EAN :4014486084764
COURROIE DENTEE 25 T10 720 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive720 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T10 720 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive720 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents72
Hauteur4,5 mm
34,69 € HT
/ unité
41,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours