Courroies crantées métriques Optibelt 100 T10K13 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T10K13
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :100 T10K13 -ST
Rubix :0314-1319798
Fabricant :1509277
EAN :4014486417630




Résumé technique
| Profil | t10k13 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 100 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 100 T10K13 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies dentées vendues au mètre (avec extrémités) ou soudées en boucle sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10k13 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 100 mm |
| Division de dent | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 100 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,91 € HT
/ mètre
147,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours