Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT5 / 590
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 DT5 / 590
Rubix :0314-1314655
Fabricant :1746614
EAN :4014486066074





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 590 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT5 590 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 590 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 118 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,71 € HT
/ unité
34,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours