Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT5 / 2000 AFX
optibelt ALPHA FLEX AT5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :16 AT5 / 2000 AFX
Rubix :0314-1243638
Fabricant :1543241
EAN :4014486063264





Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 2000 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT5 2000 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie dentée en polyuréthane, sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 2000 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 400 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,39 € HT
/ unité
228,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours