Courroies crantées métriques Optibelt 25 T5 / 6200 AFX
optibelt ALPHA FLEX T5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 T5 / 6200 AFX
Rubix :0314-1255637
Fabricant :1711819
EAN :4014486023664





Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 6200 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T5 6200 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie crantée en polyuréthane, fabriquée sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 6200 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 1240 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
697,20 € HT
/ unité
836,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours