Courroies crantées métriques Optibelt 50 AT20 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :50 AT20 -ST
Rubix :0314-1255771
Fabricant :1715142
EAN :4014486144376




Résumé technique
| Profil | at20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 50 AT20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie plate dentée au mètre Optibelt
Informations techniques
Attributs
| Profil | at20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Division de dent | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 50 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,14 € HT
/ mètre
133,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h