Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT10 / 1010

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 AT10 / 1010
Rubix :0314-1235335
Fabricant :1938052
EAN :4014486140286
COURROIE DENTEE 16 AT10 1010 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1010 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT10 1010 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1010 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents101
Hauteur5 mm
41,09 € HT
/ unité
49,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours