Courroies crantées métriques Optibelt 8 AT5 / 1500
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :8 AT5 / 1500
Rubix :0314-1236067
Fabricant :1721303
EAN :4014486062892





Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1500 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT5 1500 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1500 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 300 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,52 € HT
/ unité
31,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours