Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT10 / 580
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 AT10 / 580
Rubix :0314-1314553
Fabricant :1821718
EAN :4014486932096




Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 580 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT10 580 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 580 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,47 € HT
/ unité
29,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours