Courroies crantées métriques Optibelt 16 T5 / 4400 AFX
optibelt ALPHA FLEX T5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 T5 / 4400 AFX
Rubix :0314-1255552
Fabricant :1860496
EAN :4014486023114





Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 4400 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 4400 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie crantée en polyuréthane, fabriquée sans joint
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 4400 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 880 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,79 € HT
/ unité
422,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours