Courroies crantées métriques Optibelt 10 DT10 / 1500
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :10 DT10 / 1500
Rubix :0314-1314899
Fabricant :1583290
EAN :4014486150759





Résumé technique
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1500 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 10 DT10 1500 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1500 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 150 |
| Hauteur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,24 € HT
/ unité
49,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours