Courroies crantées métriques Optibelt 32 / AT10 5600 AFX
optibelt ALPHA FLEX AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 / AT10 5600 AFX
Rubix :0314-1255681
Fabricant :1552239
EAN :4014486143805





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 5600 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 5600 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie dentée en polyuréthane, fabriquée sans joint
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 5600 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 560 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 101,26 € HT
/ unité
1 321,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours