Courroies crantées métriques Optibelt 50 DT10 / 800 AP

optibelt ALPHA POWER DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :50 DT10 / 800 AP
Rubix :0314-1314359
Fabricant :1764613
EAN :4014486392401
COURROIE DENTEE 50 DT10 800 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive800 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 DT10 800 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate à double denture haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive800 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents80
Matériau d'armatureacier
Hauteur7 mm
103,61 € HT
/ unité
124,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours