Courroies crantées métriques Optibelt 25 T5 / 4200 AFX
optibelt ALPHA FLEX T5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :25 T5 / 4200 AFX
Rubix :0314-1255633
Fabricant :1774546
EAN :4014486023060





Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 4200 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T5 4200 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie dentée en polyuréthane, fabriquée sans joint
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 4200 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 840 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,92 € HT
/ unité
584,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours