Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT5 / 860

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :25 AT5 / 860
Rubix :0314-1235795
Fabricant :1503479
EAN :4014486062625
COURROIE DENTEE 25 AT5 860 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive860 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT5 860 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive860 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents172
Hauteur2,7 mm
38,02 € HT
/ unité
45,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours