Courroies crantées métriques Optibelt 6 DT5 / 620 AP
optibelt ALPHA POWER DT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :6 DT5 / 620 AP
Rubix :0314-1314227
Fabricant :1684763
EAN :4014486381719


Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 620 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 6 DT5 620 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate dentée double haute performance Optibelt
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 620 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 124 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,70 € HT
/ unité
20,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours