Courroies crantées métriques Optibelt 25 DT10 / 1500

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :25 DT10 / 1500
Rubix :0314-1314903
Fabricant :1837764
EAN :4014486150797
COURROIE DENTEE 25 DT10 1500 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1500 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 DT10 1500 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1500 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents150
Hauteur7 mm
86,52 HT
/ unité
103,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours