Courroies crantées métriques Optibelt 25 T5 / 4800 AFX
optibelt ALPHA FLEX T5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 T5 / 4800 AFX
Rubix :0314-1255634
Fabricant :1798403
EAN :4014486023244





Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 4800 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T5 4800 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie crantée en polyuréthane, fabriquée sans joint
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 4800 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 960 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,02 € HT
/ unité
668,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours