Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo OH-22-BL

OH Affichage de la pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :OH-22-BL
Rubix :0326-2579859
Fabricant :4600
EAN :4052568000684
INDICATEUR PRESSION OH-22-BL

Résumé technique

Typeoh indicateur de pression

Détails articles : INDICATEUR PRESSION OH-22-BL


Indicateur de pression OH-22-BL Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Température ambiante=-10 - 45 °C, Poids du produit=25 g, Raccord pneumatique=G1/8

Informations techniques


Attributs
Typeoh indicateur de pression
93,52 € HT
/ unité
112,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours