Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VACS-C-C1-3W

Bobine

Voir les informations techniques

Références

Festo :VACS-C-C1-3W
Rubix :0326-2247683
Fabricant :8025338
EAN :4052568279158
BOBINE VACS-C-C1-3W 8025338

Résumé technique

Typebobine solénoïde avec protection contre les explosions

Détails articles : BOBINE VACS-C-C1-3W 8025338


Bobine VACS-C-C1-3W Plan de pose type C, selon EN 175 301, 230 V CA/50-60 Hz. Position de montage=indifférent, Facteur de marche=100%, Classe d'isolement=H, Caractéristiques de bobine=230/240 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 3 VA, puissance de maintien 2,3 VA, Variations de tension admissibles=+/- 10 %

Informations techniques


Attributs
Typebobine solénoïde avec protection contre les explosions
14,87 € HT
/ unité
17,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours