Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20-G38-5-P53
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-20-G38-5-P53
Rubix :0326-2562899
Fabricant :576366
EAN :4052568261924
Détails articles : BARETTE DE RACCORDEMENT VABM-B10-20-G38-5-P53
Barrette de raccordement VABM-B10-20-G38-5-P53 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=5, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=352 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,88 € HT
/ unité
82,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours