Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NAVW-1/4-1-ISO
Embase de collecteur NAVW pour raccordement en équerre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NAVW-1/4-1-ISO
Rubix :0326-2180479
Fabricant :152789
EAN :4052568006297
Détails articles : EMBASE JUXTAPOSABLE D'ANGLE NAVW-1/4-1-ISO 152789
Embase juxtaposable d'angle NAVW-1/4-1-ISO avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, pour montage en batterie, raccordement latéral et par le dessous. Conforme à la norme=ISO 5599-1, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Poids du produit=320 g, Raccord de pilotage auxiliaire 12/14=G1/8, Raccord pneumatique 2=G1/4
Informations techniques
Attributs
| Type | embase de collecteur pour raccordement en équerre selon iso 5599-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,18 € HT
/ unité
65,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours