Références
Festo :QSC-5/32-U
Rubix :0326-2552982
Fabricant :153828
EAN :4052568310998

Détails articles : OBTURATEUR MALE QSC-5/32-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/32 |
| Profil | qs |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | obturateur mâle |
| Diamètre tube | 3,97 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,34 € HT
/ unité
2,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours