Raccord instantané pneumatique Festo QSL-1/4-8

Raccord instantané en L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QSL-1/4-8
Rubix :0326-2045260
Fabricant :153049
EAN :4052568011079
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/4 CO TUBE 8

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/4 CO TUBE 8


Raccord instantané en L QSL-1/4-8 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=4,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 1r 1/4
Profilqsl
Raccordement 214,5
4,51 HT
/ unité
5,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h