Etanchéité / obturateur NSK 515A+J

OBTURATEUR DE PALIER 510A

Voir les informations techniques

Références

NSK :515A+J
Rubix :0294-1243726
EAN :00029176799181
OBTURATEUR DE PALIER 515A 1 PLAQUE + NBR NSK

Résumé technique

Typeobturateur de palier 515a 1 plaque + nbr nsk

Détails articles : OBTURATEUR DE PALIER 515A 1 PLAQUE + NBR NSK


Couvercle pour palier SNN non traversant. Température de fonctionnement jusqu'à + 120°C.

Informations techniques


Attributs
Typeobturateur de palier 515a 1 plaque + nbr nsk
11,60 HT
/ sachet
13,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h