Références
SKF :Z 013
Rubix :0301-4013424
Fabricant :30403
EAN :7316570507485


Résumé technique
| Type | rondelle d'etancheite z 013 20 unites = 1 bte ue20 skf |
|---|
Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 013 20 UNITES = 1 BTE UE20 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle d'etancheite z 013 20 unites = 1 bte ue20 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,50 € HT
/ unité
25,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h