Nettoyeur de moquette Kärcher 1.092-104.0, Type: Nettoyeur à vapeur | Puissance: 2300 W | Cuve: 2 l
Nettoyeur à vapeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.092-104.0
Rubix :0222-7132682
Fabricant :1.092-104.0
EAN :4039784943117



Documents
Détails articles : NETTOYEUR VAPEUR SG 4/4
Le nettoyeur vapeur professionnel Kärcher SG 4/4 offre une solution de nettoyage en profondeur adaptée aux petites surfaces. Compact et performant, il génère une pression de vapeur de 4 bar pour un résultat hygiénique sans recours à la chimie. Son système à deux réservoirs garantit une autonomie prolongée et une vapeur disponible en continu.
Caractéristiques :
Le Kärcher SG 4/4 a été conçu pour le nettoyage professionnel de surfaces variées telles que sols, vitres, textiles et meubles. Son système à deux réservoirs distincts permet de recharger l’eau à tout moment sans interruption du travail. La chaudière chauffe une partie du volume total pour une production de vapeur rapide et stable. La fonction VapoHydro offre un réglage progressif de la puissance et du taux d’humidité, facilitant le passage de la vapeur sèche à l’eau chaude selon le type de saleté à éliminer. Le réservoir intégré de 4 litres assure une grande autonomie de travail. Son câble d’alimentation de 7,5 m et son flexible vapeur de 2 m permettent une manipulation fluide et un accès facile aux zones en hauteur. Le logement intégré pour accessoires préserve l’ordre et la disponibilité du matériel, tandis que la poignée ergonomique améliore le confort d’utilisation. Le SG 4/4 est livré avec une buse Power, deux tubes à vapeur, un flexible à vapeur avec poignée-pistolet, une petite brosse ronde.
Spécifications :
• Pression vapeur : 4 bar (max)
• Puissance de chauffe : 2300 W
• Contenance de la chaudière : 2,4 L
• Capacité du réservoir d’eau propre : 2 L
• Volume total : 4 L
• Temps de chauffe : 9 min
• Température du brûleur : jusqu'à 145 °C
• Longueur du câble : 7,5 m
• Voltage : 220 - 240 V
• Fréquence : 50 - 60 Hz
• Couleur : anthracite
• Équipement inclus : buse Power, flexible vapeur avec poignée-pistolet (2 m), deux tubes à vapeur (505 mm chacun), brosse ronde (noire), réservoir rechargeable en permanence, fonction VapoHydro
Normes :
• NF T72/110 : Spécifie les méthodes de désinfection par vapeur dans le cadre d’applications hygiéniques, garantissant une réduction contrôlée de la charge microbienne sur les surfaces
• EN 16615 : définit la méthode d’essai des produits désinfectants pour évaluer leur efficacité bactéricide et virucide sur les surfaces non poreuses
• Directive 2009/125/EC : cadre européen pour la conception écologique des produits consommateurs d’énergie
• Directive 2014/30/EU : exige la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques
• Directive 2014/35/EU : règle la sécurité électrique des équipements fonctionnant entre 50 et 1000 V en courant alternatif
• EN 55014-1 + A11 : fixe les limites d’émissions électromagnétiques des appareils électrodomestiques et analogues
• EN 55014-2 : établit les exigences d’immunité électromagnétique pour les mêmes appareils
• EN 60335-1 : spécifie les exigences générales de sécurité pour les appareils électrodomestiques
• EN 60335-2-54 : complète la norme précédente pour les nettoyeurs vapeur à usage domestique et industriel
• EN 61000-3-2 : détermine les limites d’émission de courant harmonique
• EN 61000-3-3 : réglemente les variations de tension et le papillotement (flicker) dans les réseaux basse tension
• EN 62233 : définit les méthodes de mesure des champs électromagnétiques émis par les appareils électriques pour évaluer leur sécurité humaine
Caractéristiques :
Le Kärcher SG 4/4 a été conçu pour le nettoyage professionnel de surfaces variées telles que sols, vitres, textiles et meubles. Son système à deux réservoirs distincts permet de recharger l’eau à tout moment sans interruption du travail. La chaudière chauffe une partie du volume total pour une production de vapeur rapide et stable. La fonction VapoHydro offre un réglage progressif de la puissance et du taux d’humidité, facilitant le passage de la vapeur sèche à l’eau chaude selon le type de saleté à éliminer. Le réservoir intégré de 4 litres assure une grande autonomie de travail. Son câble d’alimentation de 7,5 m et son flexible vapeur de 2 m permettent une manipulation fluide et un accès facile aux zones en hauteur. Le logement intégré pour accessoires préserve l’ordre et la disponibilité du matériel, tandis que la poignée ergonomique améliore le confort d’utilisation. Le SG 4/4 est livré avec une buse Power, deux tubes à vapeur, un flexible à vapeur avec poignée-pistolet, une petite brosse ronde.
Spécifications :
• Pression vapeur : 4 bar (max)
• Puissance de chauffe : 2300 W
• Contenance de la chaudière : 2,4 L
• Capacité du réservoir d’eau propre : 2 L
• Volume total : 4 L
• Temps de chauffe : 9 min
• Température du brûleur : jusqu'à 145 °C
• Longueur du câble : 7,5 m
• Voltage : 220 - 240 V
• Fréquence : 50 - 60 Hz
• Couleur : anthracite
• Équipement inclus : buse Power, flexible vapeur avec poignée-pistolet (2 m), deux tubes à vapeur (505 mm chacun), brosse ronde (noire), réservoir rechargeable en permanence, fonction VapoHydro
Normes :
• NF T72/110 : Spécifie les méthodes de désinfection par vapeur dans le cadre d’applications hygiéniques, garantissant une réduction contrôlée de la charge microbienne sur les surfaces
• EN 16615 : définit la méthode d’essai des produits désinfectants pour évaluer leur efficacité bactéricide et virucide sur les surfaces non poreuses
• Directive 2009/125/EC : cadre européen pour la conception écologique des produits consommateurs d’énergie
• Directive 2014/30/EU : exige la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques
• Directive 2014/35/EU : règle la sécurité électrique des équipements fonctionnant entre 50 et 1000 V en courant alternatif
• EN 55014-1 + A11 : fixe les limites d’émissions électromagnétiques des appareils électrodomestiques et analogues
• EN 55014-2 : établit les exigences d’immunité électromagnétique pour les mêmes appareils
• EN 60335-1 : spécifie les exigences générales de sécurité pour les appareils électrodomestiques
• EN 60335-2-54 : complète la norme précédente pour les nettoyeurs vapeur à usage domestique et industriel
• EN 61000-3-2 : détermine les limites d’émission de courant harmonique
• EN 61000-3-3 : réglemente les variations de tension et le papillotement (flicker) dans les réseaux basse tension
• EN 62233 : définit les méthodes de mesure des champs électromagnétiques émis par les appareils électriques pour évaluer leur sécurité humaine
présence de SVHC >0,1% - 2 Substances
Substance : Melamine
CAS : 108-78-1
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : Melamine
CAS : 108-78-1
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Points forts
• Utilisation en continu : le système à deux réservoirs permet le remplissage sans interruption
• Hygiène garantie : désinfection sans produits chimiques, conforme à la norme EN 16615
• Flexibilité d’usage : fonction VapoHydro pour ajuster la vapeur ou l’eau chaude selon le besoin
• Maniabilité accrue : poignée ergonomique, accessoires rangeables, câble long et faible poids
• Respect de l’environnement : nettoyage à l’eau seule, sans détergent ni résidu
• Hygiène garantie : désinfection sans produits chimiques, conforme à la norme EN 16615
• Flexibilité d’usage : fonction VapoHydro pour ajuster la vapeur ou l’eau chaude selon le besoin
• Maniabilité accrue : poignée ergonomique, accessoires rangeables, câble long et faible poids
• Respect de l’environnement : nettoyage à l’eau seule, sans détergent ni résidu
Applications
Ce nettoyeur vapeur convient à une large variété d’environnements professionnels où l’hygiène et la rapidité d’intervention sont essentielles. Il est utilisé dans les cuisines collectives, les sanitaires publics, les laboratoires, les hôpitaux, les hôtels et les ateliers de maintenance. Son efficacité sur les surfaces dures et souples permet le traitement des revêtements de sol élastiques, des vitres, des textiles et des meubles.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 2300 W |
|---|---|
| Alimentation | 240 V |
| Cuve | 2 l |
| Largeur d'aspiration | 320 mm |
| Type | nettoyeur à vapeur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 388,72 € HT
/ unité
1 666,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h