Nettoyeur de moquette Kärcher 10066710, Type: Autolaveuses pour moquettes | Puissance: 370 W | Cuve: 7.5 l
Injecteur brosseur BRS 43/500C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :10066710
Rubix :0222-7191059
EAN :4039784497979



Documents
Détails articles : AUTOLAVEUSE MOQUETTE BRS 43/500 C
Le BRS 43/500 C est idéal pour le nettoyage intermédiaire des petites surfaces textiles. Il élimine les saletés tout en rafraîchissant la moquette. Il récupère les impuretés sur la moquette et les collecte dans un bac à déchets amovible. Il suffit de 20 minutes environ pour que la moquette soie de nouveau sèche et praticable. En raison de son design compact, le BRS 43/500 C est aussi utilisable dans les zones à fort trafic. Méthode de nettoyage : Le détergent RM 768 iCapsol est vaporisé et réparti uniformément sur la moquette. Il "encapsule" les saletés et sèche en cristallisant. Au bout de 20 minutes environ, il suffit d'aspirer les cristaux.
Applications
L’autolaveuse injecteur brosseur BRS 43/500C permet un nettoyage intermédiaire des petites surfaces de moquettes. Cette autolaveuse élimine les saletés tout en rafraîchissant la moquette.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 370 W |
|---|---|
| Cuve | 7,5 l |
| Largeur d'aspiration | 430 mm |
| Type | autolaveuses pour moquettes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 302,66 € HT
/ unité
3 963,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
